Sick - connecteurs et câbles, Câble de raccordement - 2077263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - à angle droit
longueur du câble - 2 m
avec affichage LED - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067077263
Réf. Fournisseur
2077263
Marque
Sick
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ:
à angle droit
longueur du câble:
2 m
avec affichage LED:
Non
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 2 m, Description: Blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte, Remarque: Pour la connexion directe du codeur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


