Sick - connecteurs et câbles, Câble de raccordement - 6053723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067431737
Réf. Fournisseur
6053723
Marque
Sick
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Type de signal: CANop
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Type de signal: CANopen, Câble: 1 m, Description: CANopen, blindé, Domaine d'utilisation: Résistance au cintrage à froid
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Type de signal: CANopen, Câble: 1 m, Description: CANopen, blindé, Domaine d'utilisation: Résistance au cintrage à froid
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


