Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, Câble de raccordement SDL - 7029161

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Câble de raccordement SDL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 1.02 mm

  • gaine de protection - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067029161

Réf. Fournisseur

7029161

Marque

Sick

diamètre du conducteur:

1.02 mm

gaine de protection:

PVC

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement SDL, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, droit, Type de signal:

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement SDL, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 3 m, 12 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Remarque: Connexion des modules de bus de sécurité avec C4000 ou des appareils en cascade, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick