Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, Câble de raccordement SDL - 2029337

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Câble de raccordement SDL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084147845

Réf. Sonepar

00067229337

Réf. Fournisseur

2029337

Marque

Sick

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement SDL, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 2,5 m, 6 fils, Descrip

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement SDL, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 2,5 m, 6 fils, Description: Blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte, Remarque: Connexion des modules de bus de sécurité avec S3000, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick