Sick - connecteurs et câbles, Câble de raccordement SDL - 2029339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084147869
Réf. Sonepar
00067229339
Réf. Fournisseur
2029339
Marque
Sick
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement SDL, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, 6 fils, Descript
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement SDL, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, 6 fils, Description: Blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte, Remarque: Connexion des modules de bus de sécurité avec S3000, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble de raccordement SDL, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, 6 fils, Description: Blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte, Remarque: Connexion des modules de bus de sécurité avec S3000, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


