Sick - connecteurs et câbles, Câble Ethernet croisé - 6026084

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Câble Ethernet croisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084159664

Réf. Sonepar

00067626084

Réf. Fournisseur

6026084

Marque

Sick

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, Câble Ethernet croisé, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Type de

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, Câble Ethernet croisé, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, Câble: 3 m, croisé, PVC, Description: Ethernet, non blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.