Sick - connecteurs et câbles, Câble UNITRONIC®-CAN - 6027048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4047084160134
Réf. Sonepar
00067627048
Réf. Fournisseur
6027048
Marque
Sick
pays de fabrication:
AUTRICHE
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble UNITRONIC®-CAN, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: CANopen, Contenu de la livrai
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble UNITRONIC®-CAN, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: CANopen, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 4 fils, torsadé(e)s par paires, Description: CANopen, blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble UNITRONIC®-CAN, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: CANopen, Contenu de la livraison: Au mètre, Câble: 4 fils, torsadé(e)s par paires, Description: CANopen, blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


