Sick - connecteurs et câbles, Câble USB - 6052577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067052578
Réf. Fournisseur
6052577
Marque
Sick
pays de fabrication:
CHINE
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble USB, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, USB-A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: USB, Câble: 3 m, câble spiralé, Description: USB
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble USB, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, USB-A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: USB, Câble: 3 m, câble spiralé, Description: USB
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Câble USB, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, USB-A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: USB, Câble: 3 m, câble spiralé, Description: USB
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


