Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, Cache de connecteur esclave - 2030440

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Cache de connecteur esclave

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067030440

Réf. Fournisseur

2030440

Marque

Sick

classe de protection (IP), monté:

IP65

pays de fabrication:

HONGRIE

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Cache de connecteur esclave, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub-HD, 15 pôles, droit, Connecteur femelle, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 8 pôles,

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Cache de connecteur esclave, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub-HD, 15 pôles, droit, Connecteur femelle, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Type de signal: CAN, Ethernet, RS-232, FSI, Description: CAN, blindé, Ethernet, RS-232, FSI

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick