Sick - connecteurs et câbles, Connecteur mâle PROFIBUS - 6029030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection (IP), monté - IP65
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084161919
Réf. Sonepar
00067629030
Réf. Fournisseur
6029030
Marque
Sick
classe de protection (IP), monté:
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, Connecteur mâle PROFIBUS, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub, Type de signal: PROFIBUS DP, Description: PROFIBUS DP, non blindé
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, Connecteur mâle PROFIBUS, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub, Type de signal: PROFIBUS DP, Description: PROFIBUS DP, non blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, Connecteur mâle PROFIBUS, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub, Type de signal: PROFIBUS DP, Description: PROFIBUS DP, non blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


