Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, Connecteur traversant Ethernet RJ45 - 6048180

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Connecteur traversant Ethernet RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067048180

Réf. Fournisseur

6048180

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP67

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Connecteur traversant Ethernet RJ45, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, RJ45, 8 pôles, Type de

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Connecteur traversant Ethernet RJ45, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, RJ45, 8 pôles, Type de signal: Ethernet, Câble: CAT5, CAT5e, Description: Ethernet, blindé, Remarque: Passage d'armoire électrique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick