Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, Connecting cable - 6030753

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, Connecting cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - jaune

  • gaine de protection - PVC

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084162787

Réf. Sonepar

00067630753

Réf. Fournisseur

6030753

Marque

Sick

couleur de gaine:

jaune

gaine de protection:

PVC

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Connecting cable, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, 7/8", 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / act

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, Connecting cable, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, 7/8", 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 2 m, 4 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, torsadé(e)s par paires, non blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick