Sick - connecteurs et câbles, DDL-8F04-G02M - 6044005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012521
Réf. Fournisseur
6044005
Marque
Sick
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DDL-8F04-G02M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, D-Sub, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 2 m, D
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DDL-8F04-G02M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, D-Sub, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 2 m, Description: Câble capteur / actionneur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DDL-8F04-G02M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, D-Sub, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 2 m, Description: Câble capteur / actionneur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


