Sick - connecteurs et câbles, DOL-0612G10M075KM0 - 2022547

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 10 mm

  • gaine de protection - PVC

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...5 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -30...30 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084146145

Réf. Sonepar

00067222547

Réf. Fournisseur

2022547

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

10 mm

gaine de protection:

PVC

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...5 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...30 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-0612G10M075KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / act

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick