Sick - connecteurs et câbles, DOL-0612G20M075KM0 - 2022549

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 20 mm²
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 10 mm
gaine de protection - PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...-5 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084146152
Réf. Sonepar
00067222549
Réf. Fournisseur
2022549
Marque
Sick
section nominale du conducteur:
20 mm²
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
10 mm
gaine de protection:
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...-5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...-30 °C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-0612G20M075KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 20 m, 12 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


