Sick - connecteurs et câbles, DOL-0B03-G0M3XC1 - 2092941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
EAN
Réf. Sonepar
00067028468
Réf. Fournisseur
2092941
Marque
Sick
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-0B03-G0M3XC1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, tresse, 3 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE DSL®, C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-0B03-G0M3XC1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, tresse, 3 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE DSL®, Câble: 0,3 m, 2 fils, Description: HIPERFACE DSL®, blindé, Remarque: Fil de drainage non-isolé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-0B03-G0M3XC1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, tresse, 3 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE DSL®, Câble: 0,3 m, 2 fils, Description: HIPERFACE DSL®, blindé, Remarque: Fil de drainage non-isolé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


