Sick - connecteurs et câbles, DOL-1204-G05MNI - 6052615

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre du conducteur - 5 mm

  • gaine de protection - PVC

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...5 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -30...30 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067052616

Réf. Fournisseur

6052615

Marque

Sick

couleur de gaine:

gris

diamètre du conducteur:

5 mm

gaine de protection:

PVC

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...5 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...30 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1204-G05MNI, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionn

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick