Sick - connecteurs et câbles, DOL-1205-G05M - 6009868

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - orange

  • diamètre du conducteur - 5.7 mm

  • gaine de protection - PVC

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - 5...80 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...80 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084167126

Réf. Sonepar

00067609868

Réf. Fournisseur

6009868

Marque

Sick

couleur de gaine:

orange

diamètre du conducteur:

5.7 mm

gaine de protection:

PVC

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, DOL-1205-G05M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câb