Sick - connecteurs et câbles, DOL-1208-G02MAC1 - 6032866

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 7 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084163203

Réf. Sonepar

00067006754

Réf. Fournisseur

6032866

Marque

Sick

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

7 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...-50 °C

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1208-G02MAC1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémental, SSI, Câbl

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick