Sick - connecteurs et câbles, DOL-1208-G02MIE1 - 2120313

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOL-1208-G02MIE1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 6.1 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019361

Réf. Fournisseur

2120313

Marque

Sick

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

6.1 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...-50 °C

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1208-G02MIE1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémenta

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1208-G02MIE1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémental, SSI, Câble: 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène, Description: Incrémental, blindé, SSI, Raccordement: Extrémité de câble ouverte

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.