Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, DOL-1208-G05MF - 6020664

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOL-1208-G05MF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 6.1 mm

  • gaine de protection - PVC

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - 5...5 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084168833

Réf. Sonepar

00067620664

Réf. Fournisseur

6020664

Marque

Sick

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

6.1 mm

gaine de protection:

PVC

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...5 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1208-G05MF, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionne

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-1208-G05MF, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 5 m, 8 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, code couleur spécial, blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick