Sick - connecteurs et câbles, DOL-1208-G10MAC1 - 6032868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 7 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084163227
Réf. Sonepar
00067006756
Réf. Fournisseur
6032868
Marque
Sick
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
7 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...-50 °C
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


