Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, DOL-1306-W03M - 6030218

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • diamètre du conducteur - 5 mm

  • gaine de protection - PVC

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067630218

Réf. Fournisseur

6030218

Marque

Sick

matériau de la gaine:

PVC

diamètre du conducteur:

5 mm

gaine de protection:

PVC

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1306-W03M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, 6 pôles, coudé, Codage CC, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / a

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1306-W03M, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, 6 pôles, coudé, Codage CC, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 3 m, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick