Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, DOL-1SS2G2M5E15KM3 - 6042337

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOL-1SS2G2M5E15KM3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067042337

Réf. Fournisseur

6042337

Marque

Sick

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1SS2G2M5E15KM3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 7 pôles, droit, Codage SICK, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 2,5 m, 8 fils,

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOL-1SS2G2M5E15KM3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 7 pôles, droit, Codage SICK, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 2,5 m, 8 fils, Description: Blindé, Remarque: Rallonge S300 Mini Remote

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick