Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, DOL-2312-G02MLA5 - 2030680

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 7.5 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084148446

Réf. Sonepar

00067006342

Réf. Fournisseur

2030680

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

7.5 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G02MLA5, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, Câble: 2 m, 11 f

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G02MLA5, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: SSI, Câble: 2 m, 11 fils, PUR, Description: SSI, blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick