Sick - connecteurs et câbles, DOL-2312-G02MLD1 - 2062202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 7.5 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067062202
Réf. Fournisseur
2062202
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
7.5 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G02MLD1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémental, Câble: 2
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


