Sick - connecteurs et câbles, DOL-2312-G10MMA3 - 2029215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 7.8 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
pays de fabrication - REPUBLIQUE SLOVAQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084147647
Réf. Sonepar
00067006286
Réf. Fournisseur
2029215
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
7.8 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
pays de fabrication:
REPUBLIQUE SLOVAQUE
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G10MMA3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémental, Câble: 1
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


