Sick - connecteurs et câbles, DOL-2312-G30MLA3 - 2030702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 7.5 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084148668
Réf. Sonepar
00067006364
Réf. Fournisseur
2030702
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
7.5 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G30MLA3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémental, Câble: 3
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G30MLA3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémental, Câble: 30 m, 11 fils, PUR, Description: Incrémental, blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DOL-2312-G30MLA3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Incrémental, Câble: 30 m, 11 fils, PUR, Description: Incrémental, blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


