Sick - connecteurs et câbles, DOS-0303-W - 6005698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du boîtier - coudé
diamètre du connecteur - 10 mm
température ambiante - 85...85 °C
tension assignée (Ue) - 60 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067605698
Réf. Fournisseur
6005698
Marque
Sick
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
coudé
diamètre du connecteur:
10 mm
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de verrouillage:
sans
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


