Sick - connecteurs et câbles, DOS-0612G000GA3KM0 - 6020757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 10 mm
courant assigné In - 5 A
température ambiante - 90...90 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084111082
Réf. Sonepar
00067620757
Réf. Fournisseur
6020757
Marque
Sick
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
10 mm
courant assigné In:
5 A
température ambiante:
90...90 °C
tension assignée (Ue):
50 V
section de raccordement cable rigide:
0.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de verrouillage:
sans
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


