Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, DOS-0612W000GA3KM0 - 6020758

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - coudé

  • diamètre du connecteur - 10 mm

  • courant assigné In - 5 A

  • température ambiante - 90...90 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084111099

Réf. Sonepar

00067620758

Réf. Fournisseur

6020758

Marque

Sick

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

coudé

diamètre du connecteur:

10 mm

courant assigné In:

5 A

température ambiante:

90...90 °C

tension assignée (Ue):

50 V

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de verrouillage:

sans

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-0612W000GA3KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 12 pôles, coudé, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Contacts à sertir, Section du conducte

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-0612W000GA3KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 12 pôles, coudé, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Contacts à sertir, Section du conducteur admissible: 0,5 mm² ... 1,5 mm², Remarque: 12 contacts Crimp fournis

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick