Sick - connecteurs et câbles, DOS-0803-G - 7902077

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 8

  • courant assigné In - 4 A

  • température ambiante - 85...85 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067702077

Réf. Fournisseur

7902077

Marque

Sick

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

8

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

pays de fabrication:

CHINE

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-0803-G, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick