En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, DOS-0803-WSK - 6053168

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOS-0803-WSK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - 85...85 °C

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012880

Réf. Fournisseur

6053168

Marque

Sick

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-0803-WSK, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, coudé, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissib

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-0803-WSK, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, coudé, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick