Sick - connecteurs et câbles, DOS-1204-W - 6007303

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DOS-1204-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - coudé

  • taille du filetage M - 12

  • température ambiante - 85...85 °C

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084102615

Réf. Sonepar

00067607303

Réf. Fournisseur

6007303

Marque

Sick

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

coudé

taille du filetage M:

12

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP67

pays de fabrication:

CHINE

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-1204-W, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, coudé, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissibl

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick