Sick - connecteurs et câbles, DOS-1205-GQ - 6021353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 12
courant assigné In - 4 A
température ambiante - 90...90 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084111242
Réf. Sonepar
00067621353
Réf. Fournisseur
6021353
Marque
Sick
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
90...90 °C
tension assignée (Ue):
60 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...0.75 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-1205-GQ, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage B, Type de signal: PROFIBUS DP, Description: PROFIBUS DP, blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible: ≤ 0,75 mm²
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


