Sick - connecteurs et câbles, DOS-1205-GX - 6047950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 12
courant assigné In - 4 A
température ambiante - 90...90 °C
tension assignée (Ue) - 125 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067429216
Réf. Fournisseur
6047950
Marque
Sick
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
90...90 °C
tension assignée (Ue):
125 V
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-1205-GX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible: ≤ 0,75 mm², Remarque: Tension d'essai 1,0 kV eff/60 s, groupe d'isolation C selon VDE 0110
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


