Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, DOS-1406-W - 6006685

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - hermaphrodite

  • finition du boîtier - coudé

  • courant assigné In - 6 A

  • température ambiante - 90...90 °C

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084102585

Réf. Sonepar

00067606685

Réf. Fournisseur

6006685

Marque

Sick

finition des contacts:

hermaphrodite

finition du boîtier:

coudé

courant assigné In:

6 A

température ambiante:

90...90 °C

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

classe de protection (IP), monté:

IP65

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-1406-W, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, Q6, 6 pôles, coudé, Codage AC, Description: Non blindé, Raccordement: Raccordement soudé, Section du conducteur admis

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-1406-W, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, Q6, 6 pôles, coudé, Codage AC, Description: Non blindé, Raccordement: Raccordement soudé, Section du conducteur admissible: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick