Sick - connecteurs et câbles, DOS-2107-W - 6006823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - hermaphrodite
finition du boîtier - coudé
courant assigné In - 6 A
température ambiante - 90...90 °C
tension assignée (Ue) - 50 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084110344
Réf. Sonepar
00067606823
Réf. Fournisseur
6006823
Marque
Sick
finition des contacts:
hermaphrodite
finition du boîtier:
coudé
courant assigné In:
6 A
température ambiante:
90...90 °C
tension assignée (Ue):
50 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1...1 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-2107-W, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, Q7, 7 pôles, coudé, Codage CC, Description: Non blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible: 0,25 mm² ... 1 mm²
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


