Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, DOS-2312-G - 6027538

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 23

  • courant assigné In - 7 A

  • température ambiante - 130...130 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084160356

Réf. Sonepar

00067006664

Réf. Fournisseur

6027538

Marque

Sick

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

23

courant assigné In:

7 A

température ambiante:

130...130 °C

tension assignée (Ue):

160 V

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-2312-G, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Codage A, Type de signal: HIPERFACE®, SSI, incrémental, Description: HIPERFACE®, blindéSSIIncré

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, DOS-2312-G, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit, Codage A, Type de signal: HIPERFACE®, SSI, incrémental, Description: HIPERFACE®, blindéSSIIncrémental, Raccordement: Raccordement soudé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick