Sick - connecteurs et câbles, DOS-7805-GKEND - 6028329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
courant assigné In - 9 A
température ambiante - 90...90 °C
tension assignée (Ue) - 250 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067628329
Réf. Fournisseur
6028329
Marque
Sick
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
courant assigné In:
9 A
température ambiante:
90...90 °C
tension assignée (Ue):
250 V
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de verrouillage:
sans
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DOS-7805-GKEND, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, 7/8", 5 pôles, droit, Type de signal: DeviceNet™, CANopen, Description: DeviceNet™, résistance de terminaison, blindé, CANopen, Section du conducteur admissible: ≤ 1,5 mm², Remarque: Pour technologie de bus de terrain
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


