Sick - connecteurs et câbles, DSC-1208T000025KM0 - 6058647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 30 V
avec affichage LED - Non
température de fonctionnement - -30...90 °C
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067058672
Réf. Fournisseur
6058647
Marque
Sick
tension assignée (Ue):
30 V
avec affichage LED:
Non
température de fonctionnement:
-30...90 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, DSC-1208T000025KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Description: Non blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


