Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, DSC-18-2-GX - 2032837

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DSC-18-2-GX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067232837

Réf. Fournisseur

2032837

Marque

Sick

finition des contacts:

douille

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSC-18-2-GX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M18, 4 pôles, droit, Câble: 4 fils

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSC-18-2-GX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M18, 4 pôles, droit, Câble: 4 fils

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick