Non retournable

Sick - connecteurs et câbles, DSL-0612B03M075KM0 - 2022290

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DSL-0612B03M075KM0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gaine de protection - PVC

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084145889

Réf. Sonepar

00067222290

Réf. Fournisseur

2022290

Marque

Sick

gaine de protection:

PVC

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DSL-0612B03M075KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 12 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M26, 12 pôles, droit, Type de signal: Câble ca

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DSL-0612B03M075KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 12 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M26, 12 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 3 m, 12 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick