Sick - connecteurs et câbles, DSL-0612G1M5075KM0 - 2022280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gaine de protection - PVC
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084145780
Réf. Sonepar
00067222280
Réf. Fournisseur
2022280
Marque
Sick
gaine de protection:
PVC
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DSL-0612G1M5075KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M26, 12 pôles, droit, Type de signal: Câble ca
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DSL-0612G1M5075KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M26, 12 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 1,5 m, 12 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DSL-0612G1M5075KM0, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M26, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M26, 12 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 1,5 m, 12 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


