Sick - connecteurs et câbles, DSL-0D08-G0M5AC3 - 2061739

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gaine de protection - PVC
température extérieure admissible du câble, fixe - 0...0 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067061739
Réf. Fournisseur
2061739
Marque
Sick
gaine de protection:
PVC
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...0 °C
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-0D08-G0M5AC3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, bornier, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, D-Sub, 9 pôles, droit, Type de signal: SSI
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-0D08-G0M5AC3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, bornier, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, D-Sub, 9 pôles, droit, Type de signal: SSI + incrémental, Câble: 0,5 m, 4 fils, PVC, Description: SSI + incrémental, blindé, Remarque: Câble adaptateur de programmation pour outil de programmation PGT-10-Pro et PGT-08-S
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-0D08-G0M5AC3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, bornier, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, D-Sub, 9 pôles, droit, Type de signal: SSI + incrémental, Câble: 0,5 m, 4 fils, PVC, Description: SSI + incrémental, blindé, Remarque: Câble adaptateur de programmation pour outil de programmation PGT-10-Pro et PGT-08-S
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


