Sick - connecteurs et câbles, DSL-1204-G02MRN - 6058499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - gris
diamètre du conducteur - 4.6 mm
gaine de protection - autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067013210
Réf. Fournisseur
6058499
Marque
Sick
couleur de gaine:
gris
diamètre du conducteur:
4.6 mm
gaine de protection:
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, DSL-1204-G02MRN, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 2 m, 4 fils, PP, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Remarque: Ce produit résiste généralement aux produits de nettoyage chimiques (voir Ecolab) et à d'autres produits comme le H2O2, le CH2O2. Avant utilisation, vérifier la résistance du matériau aux produits de nettoyage à utiliser., Résistant à l’acide lactique et au peroxyde d’hydrogène (H2O2), Domaine d'utilisation: Environnements humides et hygiéniques, Mode chaîne porte-câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


