Sick - connecteurs et câbles, DSL-6129GM25034KM7 - 2112706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 6 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -20...-20 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067016082
Réf. Fournisseur
2112706
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
6 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...-20 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-6129GM25034KM7, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M26, 12 pôles, droit, Contenu de la livraison: Unité d'emballage : 2 câbles, Câble: 0,25 m, PUR, sans halogène, Description: Non blindé, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


