Sick - connecteurs et câbles, DSL-6130GM25034KM1 - 2081443

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, DSL-6130GM25034KM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 6 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -20...-20 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067081443

Réf. Fournisseur

2081443

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

6 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...-20 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-6130GM25034KM1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M26, 7 pôles, droit, Contenu de la livraison:

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, DSL-6130GM25034KM1, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M26, 7 pôles, droit, Contenu de la livraison: Unité d'emballage : 2 câbles, Câble: 0,25 m, PUR, sans halogène, Description: Non blindé, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick