Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, FX3-MOC Y-CABLE - 2094381

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, FX3-MOC Y-CABLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 6.6 mm

  • gaine de protection - PVC

  • type de câble - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067094381

Réf. Fournisseur

2094381

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

6.6 mm

gaine de protection:

PVC

type de câble:

autre

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, FX3-MOC Y-CABLE, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub, 15 pôles, Form A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connec

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, FX3-MOC Y-CABLE, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, D-Sub, 15 pôles, Form A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Câble: 0,6 m, voir les plans cotés pour plus de détails, PVC, Description: Blindé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick