Sick - connecteurs et câbles, KA14-SGF22EWP - 6050703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de gaine - noir
gaine de protection - autre
température extérieure admissible du câble, fixe - 0...0 °C
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012793
Réf. Fournisseur
6050703
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
gaine de protection:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...0 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, KA14-SGF22EWP, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, Micro 1/2"-20, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, fiche à contact de terre, 4 pôles, droit, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 2 m, 3 fils, TPU, Description: Câble capteur / actionneur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


